Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS WOOD, 2 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 1000 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104790
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-37 6458PE WEISS
EAN/GTIN:
     4251898803167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank

Ein Schrank, zwei Schränke, eine ganze Schranklandschaft. Der kleinste unter den Flügeltürenschränken des Holzschranksystems TETRIS WOOD bildet eine gute Ergänzung zu anderen, grösseren Schränken.

Er füllt auch eine kleine Nische oder Ecke Ihres Arbeitsraums und fasst Ihre Unterlagen. Der gesamte Korpus ist aus beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigt. Die Oberflächen sind abrieb-, stoss- und kratzfest '“ ein Schrank, der einfach zu reinigen und zu pflegen ist.

Stabile, hochwertige Markenscharniere verbinden den Korpus mit den Türen und ermöglichen einen Öffnungswinkel von bis zu 110 Grad. Sie sind mit Schliessdämpfung ausgestattet. Dadurch sorgen die Flügeltüren für eine optimale Übersicht und Zugänglichkeit zum Schrankinhalt.

Der Schrank ist ideal zur Aufstellung an Orten, an denen räumliche Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Zudem steht der Schrank auf Sockelfüssen, die einen Höhenausgleich bei leichten Bodenunebenheiten zwischen 0-44 mm erlauben.

Der Flügeltürenschrank TETRIS WOOD ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Büromöbelprogramms aus Holz. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Der Schrank eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden beispielsweise als Aktenschrank oder Geschirrschrank.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
  • Türen mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 2 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 800 mm
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, 104790, 104790-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 263,85*
€ 319,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 393,73*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,67*
€ 455,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,33*
€ 391,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.