Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS WOOD, 6 OH, Höhe inkl. Gleiter, B 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104781
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107236
EAN/GTIN:
     4250510805978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Alles Schöne muss enden. So auch die Gesamthöhe unserer TETRIS WOOD Regale und Schränke. Bei sechs Ordnerhöhen ist das Ende erreicht. Dieser Schrank mit Flügeltüren erreicht eine Höhe von 6 Ordnerhöhen und liefert dadurch grosszügigen Stauraum.

Die fünf 25 mm starken Einlegeböden des Flügeltürenschranks können auf einem 32 mm Raster variabel im Abstand zueinander eingesetzt werden, so dass der Stauraum individuell nutzbar ist.

Stabile, hochwertige Markenscharniere verbinden den Korpus mit den Türen und ermöglichen einen Öffnungswinkel von bis zu 110 Grad. Sie sind mit Schliessdämpfung ausgestattet. Dadurch sorgen die Flügeltüren für eine optimale Übersicht und Zugänglichkeit zum Schrankinhalt.

Der Schrank steht auf Sockelfüssen, die einen Höhenausgleich bei leichten Bodenunebenheiten zwischen 0-44 mm erlauben.

Der Flügeltürenschrank TETRIS WOOD ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Büromöbelprogramms aus Holz und ist für 6 Ordnerhöhen ausgelegt. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Der Schrank eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden beispielsweise als Aktenschrank oder Geschirrschrank.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Türen mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Sockelfüsse mit Höhenausgleich (0-44 mm)

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 6 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 2270 mm (6 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, 104781, 104781-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 483,40*
€ 573,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,61*
€ 573,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,95*
€ 673,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,39*
€ 638,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.