Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Flügeltürenschrank TETRIS WOOD, 5 OH, B 400 x T 421 x H 1910 mm, Höhe inkl. Gleiter, Tür links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104742
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107213
EAN/GTIN:
     4250510805725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Wer Schrank sagt, muss auch TETRIS WOOD sagen. Dieser Schrank des Holzschranksystems TETRIS WOOD ist mit Flügeltüren ausgestattet. In ihm bringen Sie dank des Schlosses mit elegantem Kippschlüssel auch vertrauliche Dinge unter.

Auf insgesamt vier Einlegeböden archivieren Sie in diesem Schrank Ihre Ordner und Unterlagen oder bewahren Ihre Akten auf. Wenn Sie den Schrank im privaten Bereich einsetzen wollen, fasst er auch Geschirr oder andere Gegenstände.

Das Öffnen und Schliessen der Türen geschieht dank Schliessdämpfung nahezu geräuschlos. Die Türen sind mit hochwertigen Markenscharnieren am Korpus befestigt und mit eleganten Metallgriffen versehen. Korpus sowie Top und Boden des Schranks sind wie auch die Einlegeböden mit Melaminharz beschichtet '“ das macht ihre Oberflächen kratz-, stoss- und abriebfest.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Flügeltürenschrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Türen mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 5 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 400 x T 421 x H 1910 mm (5 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, schäfer-gruppe flügeltürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 400 mm breit, 104742, 104742-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Regal im Leistensystem, Pendelregistratur-Regal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 293,20*
€ 353,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 365,25*
€ 434,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,73*
€ 491,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.