Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne SOLUS PLAY, abklappbar, für Anbautisch B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-100176
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     045-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar
B 720 mm
passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm
B 920 mm
passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm
B 1120 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1320 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1520 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm
Nicht für Glastische

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 97,43*
€ 123,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 117,93*
€ 149,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.