Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne SOLUS PLAY, abklappbar, für Anbautisch B 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-100176
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     045-126
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

eloxierte Aluminium-Kabelwanne, abklappbar
B 720 mm
passend für Anbautisch B 1000 x T 600 mm
B 920 mm
passend für Anbautisch B 1200 x T 800 mm
B 1120 mm
passend für Schreibtisch B 1600 x T 800 mm
B 1320 mm
passend für Schreibtisch B 1800 x T 800 mm
B 1520 mm
passend für Schreibtisch B 2000 x T 800 mm
Nicht für Glastische

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,64*
€ 120,37*
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 149,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.