Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 2
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 3
BAAK Ron2 71472, ESD, S1P, Gr. 38 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151118
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71472-38
EAN/GTIN:
     4031783083627
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh Ron2, Art. 71472; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser & Meshmaterial; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
10,5
Passform:
Schmal
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Größe:
38
Obermaterial:
Mikrofaster/Textil
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,87*
€ 65,21*
1 Tag
3
€ 4,79*
ab € 52,20*
€ 65,76*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 52,24*
€ 65,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 76,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,95*
€ 76,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,31*
€ 69,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,04*
€ 66,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 52,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.