| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1149283 Herst.-Nr.: 240310202004346 EAN/GTIN: 4018623940616 |
| |
|
| | |
| "Die sehr strapazierfähige Allroundsocke SAFE und SOFT mit Polsterzonen im Bereich der Zehen, Hochferse und Schienbein, ist im Abschlußbund nicht einschnürend. Flache Nähte sorgen für hervorragenden Tragekomfort ohne Druckstellen. Der hohe Baumwollanteil ermöglicht ein sehr angenehmes Tragegefühl, sowohl bei der Arbeit, als auch in der Freizeit. strapazierfundauml;hige Baumwollmischung extrem elastisch und weich durch Elasthananteil normaler Schaft flache Nundauml;hte funduuml;r besten Tragekomfort ohne Druckstellen breiter Komfortbund, schneidet nicht ein Polsterzonen unduuml;ber Zehenbereich, Hochferse und Schienbein komfortable Frotteesohle Der Albatros Safe und Soft Allroundsocke in der Größe 43/46 ist Teil der Modellreihe 240310." Weitere Informationen: | | Größe: | 43/46 | Farbe: | schwarz/grau | Verschlussart: | Ohne | Geschlecht: | Männer | Produkttyp: | Socken | Modellreihe: | 240310 | Ursprungsland: | TR | Gewicht: | 0.07 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,88* | | | | Lager 362 | | | | | | € 3,95* | ab € 6,05* | € 9,16* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,32* | € 29,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|