Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 2
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 3
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 49 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1148620
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6640-49
EAN/GTIN:
     4031783001669
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Brooklyn, Art. 6640; EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC; DGUV Regel 112-191; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; Textilfutter; PU-Überkappe; PU-Softstep+ Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone; Stahl-Flexkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-50 in Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
rot, schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Größe:
49
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,65*
€ 96,44*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 79,44*
€ 97,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,90*
€ 98,00*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 99,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 102,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,56*
€ 118,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 57,21*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,76*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,65*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,67*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,99*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,92*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 55,84*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 56,12*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 57,61*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 57,64*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.