Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager NU205EG15J30 25 x 52 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager NU205EG15J30 25 x 52 x 15 mm
SNR Zylinderrollenlager NU205EG15J30 25 x 52 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147346
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU205EG15J30
EAN/GTIN:
     3413520044404
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager NU205EG15J30 25 x 52 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
137
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
NU 205 ECP/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
137
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 16,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,79*
€ 19,77*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 20,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,18*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 205 ECP/C3
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.