Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager NU208EG15 40 x 80 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager NU208EG15 40 x 80 x 18 mm
SNR Zylinderrollenlager NU208EG15 40 x 80 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147341
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU208EG15
EAN/GTIN:
     3413520044640
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager NU208EG15 40 x 80 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
380
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
NU 208 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
380
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 26,96*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 23,17*
€ 32,13*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,28*
€ 34,65*
1
€ 3,19*
ab € 30,76*
€ 41,79*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU208ECP
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.