Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22212EAW33C4 60 x 110 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22212EAW33C4 60 x 110 x 28 mm
SNR Pendelrollenlager 22212EAW33C4 60 x 110 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147280
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22212EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520082703
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22212EAW33C4 60 x 110 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1134
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22212 E/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
1134
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,27*
€ 45,44*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 39,36*
€ 52,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,32*
€ 52,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,62*
€ 60,90*
1
€ 4,95*
ab € 47,214*
€ 62,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22212 E/C4
ab € 64,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.