Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22214EG15W33 70 x 125 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22214EG15W33 70 x 125 x 31 mm
SNR Pendelrollenlager 22214EG15W33 70 x 125 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147265
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22214EG15W33
EAN/GTIN:
     3413520083144
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22214EG15W33 70 x 125 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1520
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1520
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 58,41*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 50,80*
€ 66,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 66,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,44*
€ 74,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,77*
€ 75,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22214E
ab € 70,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.