Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22217EAW33C3 85 x 150 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22217EAW33C3 85 x 150 x 36 mm
SNR Pendelrollenlager 22217EAW33C3 85 x 150 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147250
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22217EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520083649
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22217EAW33C3 85 x 150 x 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2560
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
36
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22217 E/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
2560
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 81,21*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 73,95*
€ 93,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 84,20*
€ 105,32*
1
€ 4,95*
ab € 86,1088*
€ 108,2488*
1
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 145,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22217 E/C3
ab € 87,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.