Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22308EF800 40 x 90 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22308EF800 40 x 90 x 33 mm
SNR Pendelrollenlager 22308EF800 40 x 90 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147228
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22308EF800
EAN/GTIN:
     3413520085186
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22308EF800 40 x 90 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1021
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
22308 E/VA405
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
1021
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 90,15*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 90,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,65*
€ 91,08*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,41*
€ 97,66*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 93,61*
€ 112,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22308 E/VA405
ab € 54,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.