Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22317EF800 85 x 180 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22317EF800 85 x 180 x 60 mm
SNR Pendelrollenlager 22317EF800 85 x 180 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146344
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22317EF800
EAN/GTIN:
     3413520271480
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22317EF800 85 x 180 x 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
7160
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
60
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22317 EJA/VA405
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
7160
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,26*
€ 264,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,50*
€ 264,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,54*
€ 265,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 266,54*
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 311,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22317 EJA/VA405
ab € 193,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.