Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22226EAW33 130 x 230 x 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33 130 x 230 x 64 mm
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33 130 x 230 x 64 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146281
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22226EAW33
EAN/GTIN:
     3413520280543
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22226EAW33 130 x 230 x 64 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10771
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
64
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22226 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
10771
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 228,00*
€ 259,53*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 225,00*
€ 262,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 225,35*
€ 262,59*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 299,34*
1
€ 4,95*
ab € 266,3764*
€ 306,9764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22226 E
ab € 331,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.