Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22308EAW33C4 40 x 90 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22308EAW33C4 40 x 90 x 33 mm
SNR Pendelrollenlager 22308EAW33C4 40 x 90 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146035
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22308EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520339128
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22308EAW33C4 40 x 90 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1006
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22308 E/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
1006
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 47,18*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,59*
€ 54,48*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 40,74*
€ 54,49*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,17*
€ 62,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 47,83*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10085969
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.