Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22309EAKW33C4 45 x 100 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22309EAKW33C4 45 x 100 x 36 mm
SNR Pendelrollenlager 22309EAKW33C4 45 x 100 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146033
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22309EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413520339142
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22309EAKW33C4 45 x 100 x 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1340
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
36
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22309 EK/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
1340
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 53,23*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,88*
€ 60,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 60,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,69*
€ 69,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,04*
€ 71,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.