Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23122EMW33C4 110 x 180 x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23122EMW33C4 110 x 180 x 56 mm
SNR Pendelrollenlager 23122EMW33C4 110 x 180 x 56 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145974
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23122EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413520344573
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23122EMW33C4 110 x 180 x 56 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5510
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
56
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23100
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
5510
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 210,69*
€ 250,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 209,67*
€ 250,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 219,89*
€ 266,07*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 238,48*
€ 272,99*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 279,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.