Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22230EMKW33 150 x 270 x 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22230EMKW33 150 x 270 x 73 mm
NTN Pendelrollenlager 22230EMKW33 150 x 270 x 73 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145187
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22230EMKW33
EAN/GTIN:
     3413521760662
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager innendurchmesser ...
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22230EMKW33 150 x 270 x 73 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
17792
Innendurchmesser (mm):
150
Außendurchmesser (mm):
270
Breite (mm):
73
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
150 mm
Außendurchmesser:
270 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
17792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.148,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.352,97*
€ 3.990,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.328,74*
€ 3.961,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.224,68*
€ 3.837,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.173,22*
€ 3.776,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,94*
€ 3.747,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.