Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC310G2 50 x 110 x 61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC310G2 50 x 110 x 61 mm
SNR Einsatz UC310G2 50 x 110 x 61 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144910
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC310G2
EAN/GTIN:
     3413529502813
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC310G2 50 x 110 x 61 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1650
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
61
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
1650
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 46,09*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 38,43*
€ 50,88*
1
€ 4,95*
ab € 38,5576*
€ 51,1076*
4 Tage
83
1
€ 4,30*
ab € 40,79*
€ 57,15*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 44,06*
€ 58,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.