Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz ES211G2T04 55 x 100 x 32,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz ES211G2T04 55 x 100 x 32,5 mm
SNR Einsatz ES211G2T04 55 x 100 x 32,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143686
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES211G2T04
EAN/GTIN:
     3413529547319
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz ES211G2T04 55 x 100 x 32,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
870
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
32,5
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
32.5 mm
Gewicht:
870
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,20*
€ 31,99*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 27,61*
€ 37,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 37,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 42,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 45,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.