Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager SUCT203CC 17 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager SUCT203CC 17 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager SUCT203CC 17 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143450
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUCT203CC
EAN/GTIN:
     3413529552092
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
spannlagereinheit
SNR Gehäuselager SUCT203CC 17 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
810
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
SUCT200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
810
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 70,07*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 77,87*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 77,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 75,97*
€ 94,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,99*
€ 99,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.