Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC212-36G2 57,15 x 110 x 65,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC212-36G2 57,15 x 110 x 65,1 mm
SNR Einsatz UC212-36G2 57,15 x 110 x 65,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143088
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC212-36G2
EAN/GTIN:
     3413529567768
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC212-36G2 57,15 x 110 x 65,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1670
Innendurchmesser (mm):
57,15
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
65,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YAR 212-204-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
57.15 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
65.1 mm
Gewicht:
1670
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 39,18*
1
€ 4,95*
ab € 29,3665*
€ 39,3665*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 28,95*
€ 39,94*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,74*
€ 44,76*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,18*
€ 46,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.