Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NATV20XLL/3AS 20 x 47 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NATV20XLL/3AS 20 x 47 x 25 mm
NTN Nadellager NATV20XLL/3AS 20 x 47 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1142194
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV20XLL/3AS
EAN/GTIN:
     4547359009156
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
NTN Nadellager NATV20XLL/3AS 20 x 47 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
254
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Berührende Dichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NATV
Käfig:
-
SKF Referenz:
NATV20PPXA
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
254
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 23,51*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,15*
€ 27,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,10*
€ 27,06*
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 20,68*
€ 27,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,57*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NATV10-X-PP-A
ab € 16,98*
Ähnlich
SKF
NATV 10 PPXA
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.