Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 29416 80 x 170 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 29416 80 x 170 x 54 mm
NTN Pendelrollenlager 29416 80 x 170 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140459
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29416
EAN/GTIN:
     4547359290967
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NTN Pendelrollenlager 29416 80 x 170 x 54 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
6090
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
170
Breite (mm):
54
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
29400
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
170 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
6090
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 328,30*
€ 353,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 328,18*
€ 353,90*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 337,47*
€ 361,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 389,25*
€ 423,99*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 424,52*
€ 455,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,04*
€ 420,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,95*
€ 411,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.