Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 29420 100 x 210 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 29420 100 x 210 x 67 mm
NTN Pendelrollenlager 29420 100 x 210 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140456
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4547359290998
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NTN Pendelrollenlager 29420 100 x 210 x 67 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
11500
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
210
Breite (mm):
67
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
29400
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
210 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
11500
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 479,29*
€ 512,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 477,21*
€ 512,26*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 489,51*
€ 523,26*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 558,30*
€ 593,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 566,02*
€ 612,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,38*
€ 607,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,29*
€ 582,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.