Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 29422 110 x 230 x 73 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 29422 110 x 230 x 73 mm
NTN Pendelrollenlager 29422 110 x 230 x 73 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1140455
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29422
EAN/GTIN:
     4547359291001
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NTN Pendelrollenlager 29422 110 x 230 x 73 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
15000
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
230
Breite (mm):
73
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
29400
Käfig:
Messingmassivkäfig (L1)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
230 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
15000
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 533,99*
€ 579,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 579,16*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 544,99*
€ 585,05*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 586,69*
€ 638,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 635,30*
€ 691,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,15*
€ 689,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,21*
€ 679,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,99*
€ 635,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.