Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81102T2 15 x 28 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81102T2 15 x 28 x 9 mm
NTN Nadellager 81102T2 15 x 28 x 9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139957
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81102T2
EAN/GTIN:
     4547359456691
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81102T2 15 x 28 x 9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
26
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
9
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81102 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
9 mm
Gewicht:
26
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 10,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,29*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,59*
€ 13,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,54*
€ 14,79*
4 Tage
253
1
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81102TN
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.