Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-LM501314 53,975 x 73,431 x 16,604 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-LM501314 53,975 x 73,431 x 16,604 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-LM501314 53,975 x 73,431 x 16,604 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139803
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-LM501314
EAN/GTIN:
     4547359482195
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-LM501314 53,975 x 73,431 x 16,604 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
53,975
Außendurchmesser (mm):
73,431
Breite (mm):
16,604
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
LM501314/Q
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
53.975 mm
Außendurchmesser:
73.431 mm
Breite:
16.604 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,15*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 3,60*
€ 5,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,23*
3 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,79*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.