Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-L68110 35 x 59,131 x 11,938 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-L68110 35 x 59,131 x 11,938 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-L68110 35 x 59,131 x 11,938 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139758
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-L68110
EAN/GTIN:
     4547359483277
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-L68110 35 x 59,131 x 11,938 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
59,131
Breite (mm):
11,938
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
L68111/Q
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
59.131 mm
Breite:
11.938 mm
Gewicht:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,60*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,11*
€ 3,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,65*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.