Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-13836 65,088 x 9,525 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-13836 65,088 x 9,525 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-13836 65,088 x 9,525 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139723
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-13836
EAN/GTIN:
     4547359514766
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-13836 65,088 x 9,525 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
65,088
Breite (mm):
9,525
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
65.088 mm
Breite:
9.525 mm
Gewicht:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,05*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,66*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.