Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-JLM710949/JLM710910 65 x 105 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-JLM710949/JLM710910 65 x 105 x 24 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-JLM710949/JLM710910 65 x 105 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138967
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-JLM710949/JLM710910
EAN/GTIN:
     4547359668698
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-JLM710949/JLM710910 65 x 105 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
744
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
105
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
744
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 31,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 36,97*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 28,28*
€ 36,97*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,76*
€ 41,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,58*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.