Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ2217EAT2X 85 x 150 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ2217EAT2X 85 x 150 x 36 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ2217EAT2X 85 x 150 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138175
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ2217EAT2X
EAN/GTIN:
     4550253016014
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ2217EAT2X 85 x 150 x 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
85
Außendurchmesser (mm):
150
Breite (mm):
36
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ2200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,39*
€ 718,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,47*
€ 663,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.