Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager N312EG15 60 x 130 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager N312EG15 60 x 130 x 31 mm
SNR Zylinderrollenlager N312EG15 60 x 130 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137876
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     N312EG15
EAN/GTIN:
     3413520052324
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager außen-ø 130
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager N312EG15 60 x 130 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1840
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
N300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
N312ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1840
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 97,91*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,23*
€ 103,95*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 103,97*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,22*
€ 105,48*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,16*
€ 106,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10005216
ab € 149,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.