Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zylinderrollenlager N315EG15 75 x 160 x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zylinderrollenlager N315EG15 75 x 160 x 37 mm
SNR Zylinderrollenlager N315EG15 75 x 160 x 37 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137874
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     N315EG15
EAN/GTIN:
     3413520052553
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
SNR Zylinderrollenlager N315EG15 75 x 160 x 37 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3340
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
37
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
N300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
N315ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
3340
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 181,68*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 196,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 196,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 165,69*
€ 199,72*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 201,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
N 315 ECP
ab € 207,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.