Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21305VKC3 25 x 62 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 21305VKC3 25 x 62 x 17 mm
SNR Pendelrollenlager 21305VKC3 25 x 62 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137828
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21305VKC3
EAN/GTIN:
     3413520079055
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 21305VKC3 25 x 62 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
254
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
21300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
21305 CCK/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
254
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 33,84*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,46*
€ 40,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 40,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,05*
€ 46,41*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,82*
€ 47,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.