Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 32309A 45 x 100 x 38,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 32309A 45 x 100 x 38,25 mm
SNR Kegelrollenlager 32309A 45 x 100 x 38,25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137660
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     32309A
EAN/GTIN:
     3413520098018
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
SNR Kegelrollenlager 32309A 45 x 100 x 38,25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1403
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
38,25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
32309 J2/Q
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
38.25 mm
Gewicht:
1403
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,75*
€ 30,29*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 22,86*
€ 30,43*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 21,71*
€ 30,61*
4 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 31,18*
6 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 24,57*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190068370000
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.