Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 33205A 25 x 52 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 33205A 25 x 52 x 22 mm
SNR Kegelrollenlager 33205A 25 x 52 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137639
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     33205A
EAN/GTIN:
     3413520100308
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
SNR Kegelrollenlager 33205A 25 x 52 x 22 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
215
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
22
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
33200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
33205/Q
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
215
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 78,50*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 86,49*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.