Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6203FT150 17 x 40 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6203FT150 17 x 40 x 12 mm
SNR Kugellager 6203FT150 17 x 40 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137555
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6203FT150
EAN/GTIN:
     3413520122003
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
SNR Kugellager 6203FT150 17 x 40 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
67,7
Innendurchmesser (mm):
17
Außendurchmesser (mm):
40
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Berührende Hochtemperaturdichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
68
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 10,36*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,24*
€ 12,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 12,98*
1 Tag
1009
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,29*
3 Tage
1009
5
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.