Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22315EAKW33 75 x 160 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22315EAKW33 75 x 160 x 55 mm
SNR Pendelrollenlager 22315EAKW33 75 x 160 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137066
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22315EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520219611
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22315EAKW33 75 x 160 x 55 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5000
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
55
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22315 EK
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
5000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 126,14*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 129,55*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 130,18*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 148,03*
1
€ 4,95*
ab € 130,6396*
€ 152,1496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22315 EK
ab € 119,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.