Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22236EMW33C3 180 x 320 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22236EMW33C3 180 x 320 x 86 mm
SNR Pendelrollenlager 22236EMW33C3 180 x 320 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136881
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22236EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413520252168
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22236EMW33C3 180 x 320 x 86 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
28941
Innendurchmesser (mm):
180
Außendurchmesser (mm):
320
Breite (mm):
86
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22236 CC/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
180 mm
Außendurchmesser:
320 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
28941
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,75*
€ 722,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,35*
€ 722,70*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,81*
€ 724,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 759,26*
€ 813,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,54*
€ 817,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,76*
€ 854,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,63*
€ 824,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,60*
€ 812,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.