Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22313EAW33C4 65 x 140 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22313EAW33C4 65 x 140 x 48 mm
SNR Pendelrollenlager 22313EAW33C4 65 x 140 x 48 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136785
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22313EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520271411
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22313EAW33C4 65 x 140 x 48 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3413
Innendurchmesser (mm):
65
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
48
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22313 E/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
3413
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 106,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 106,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 93,00*
€ 114,00*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 99,97*
€ 119,02*
22 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 121,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22313 E/C4
ab € 116,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.