Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6205FT150ZZ 25 x 52 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6205FT150ZZ 25 x 52 x 15 mm
SNR Kugellager 6205FT150ZZ 25 x 52 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136529
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6205FT150ZZ
EAN/GTIN:
     3413520351007
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager snr bohrung 25
SNR Kugellager 6205FT150ZZ 25 x 52 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
128
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6205-2ZC3HT51
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
128
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 6,86*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 8,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 8,34*
1
€ 4,95*
ab € 6,964*
€ 9,814*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6205-2Z/C3GJN
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.