Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6208HT200 40 x 80 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6208HT200 40 x 80 x 18 mm
SNR Kugellager 6208HT200 40 x 80 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136485
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6208HT200
EAN/GTIN:
     3413520353179
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
SNR Kugellager 6208HT200 40 x 80 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
144
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
Berührende Hochtemperaturdichtung, beidseitig
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
144
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 45,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 51,07*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,46*
€ 51,29*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 51,65*
€ 64,46*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.