Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6201HVZZ 12 x 32 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6201HVZZ 12 x 32 x 10 mm
SNR Kugellager 6201HVZZ 12 x 32 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136450
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6201HVZZ
EAN/GTIN:
     3413520357320
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
SNR Kugellager 6201HVZZ 12 x 32 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
38
Innendurchmesser (mm):
12
Außendurchmesser (mm):
32
Breite (mm):
10
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
10 mm
Gewicht:
38
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 4,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 5,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,19*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 8,12*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 5,83*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6201-2Z/C3GJN
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.