Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kugellager 6304HT200ZZ 20 x 52 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kugellager 6304HT200ZZ 20 x 52 x 15 mm
SNR Kugellager 6304HT200ZZ 20 x 52 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136431
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6304HT200ZZ
EAN/GTIN:
     3413520358280
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
SNR Kugellager 6304HT200ZZ 20 x 52 x 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
147
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
15
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6300F600
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6305-2Z/VA201
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
15 mm
Gewicht:
147
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 14,02*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 17,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,58*
1
€ 4,95*
ab € 14,8548*
€ 20,3348*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,60*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.