Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC206LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC206LA
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC206LA
Artikel-Nr.:
     362I-1135389
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC206LA
EAN/GTIN:
     3413520643911
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC206LA
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Labyrinthdichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC200SV
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN206S/306S
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 60,20*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 63,08*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 51,08*
€ 63,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,42*
€ 66,94*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 56,83*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.