Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC209LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC209LA
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC209LA
Artikel-Nr.:
     362I-1135378
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC209LA
EAN/GTIN:
     3413520644062
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC209LA
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Labyrinthdichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC200SV
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN209S/309S
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 47,446*
€ 59,276*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 65,76*
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 72,26*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,59*
€ 76,98*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.