Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC226LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC226LA
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC226LA
Artikel-Nr.:
     362I-1135331
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC226LA
EAN/GTIN:
     3413520644765
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC226LA
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Labyrinthdichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC200SV
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 226 S
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 139,37*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 122,75*
€ 139,38*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 144,53*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 129,58*
€ 148,05*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 164,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.